Referencias
Heckel:67473-46
Rubix:799228915000
fabricante:6747346
EAN:3523990003624





Detalles de producto : ZAPATO T-46 MS 300 LOW S3L FO HRO SC SR
Heckel MS 300 LOW 67473 S3 HRO SRC Damp conditions, logistics and transport professions, light industry, services, public bodies, trades, building finishing work.
Cualidades
-Ligero y cómodo (540 g)
100% libre de metal que ofrece un peso reducido y una libertad de movimiento ilimitada
Amortiguación de alto rendimiento | permanece ligero y flexible durante toda la vida útil del zapato
Excelentes niveles de agarre (SRC)
Parte superior de piel de plena flor engrasada resistente al agua (S3)
100% libre de metal que ofrece un peso reducido y una libertad de movimiento ilimitada
Amortiguación de alto rendimiento | permanece ligero y flexible durante toda la vida útil del zapato
Excelentes niveles de agarre (SRC)
Parte superior de piel de plena flor engrasada resistente al agua (S3)
Aplicaciones
Logística;Transporte;Industria;Servicios;Administración Pública;Artesanía;Oficios de segundo ajuste;Condiciones húmedas
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 46 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | cuero |
| Categoría de seguridad | s3 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,61 € Sin IVA
/ unidad
120,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
46