BOTA T-45 B0880A SPARKLE S3 HRO CI HI SRC
Sparkle B0880 Zapatos de seguridad S3 HRO CI HI SRC
Ver información técnicaReferencias
Base Protection:CA-B0880-CWA 45
Rubix:799037959000
fabricante:CA-B0880-CWA 45
EAN:8034003177621

Detalles de producto : BOTA T-45 B0880A SPARKLE S3 HRO CI HI SRC
Descubra los zapatos de seguridad Sparkle de Base Protection. Estos zapatos mixtos S3 de alta calidad están diseñados para ofrecer una protección óptima en diversos entornos, tanto en interiores como en exteriores. Estos zapatos combinan seguridad, comodidad y durabilidad para satisfacer las necesidades de los profesionales más exigentes.
Características: Los zapatos de seguridad Sparkle incorporan protección compuesta Slimcap para una resistencia excepcional a los impactos y la compresión. La suela inyectada de doble densidad garantiza un agarre óptimo en todas las superficies, mientras que el sistema Fresh'n Flex proporciona protección contra los pinchazos. La construcción Strobel garantiza la máxima flexibilidad y comodidad.
Sin cordones, estos zapatos son fáciles de poner y más seguros de llevar.Especificaciones: - Material superior: cuero de plena flor repelente al agua. - Material del forro: tejido 3D transpirable. - Material de la suela: poliuretano de doble densidad y caucho.
Categoría de seguridad: S3 (antichoque, antiperforación), CI (aísla del frío), HI (aísla del calor), HRO (aísla del calor por contacto), SRC (agarre en suelos aceitosos o jabonosos). - Altura total del calzado: 145 mm. - Número de calzado: 12. - Peso del calzado: 685 g (talla 42). - Tallas: de la 36 a la 48. - Tipo de construcción: strobel.
Tecnologías de protección de la base: Fresh'n Flex, Slimcap, Dry'n Air, SmellStop. - Referencia de protección de la base: B0880 SP.
Referencia Base Protection: B0880 SPARKLE.Estándares: Los zapatos de seguridad Sparkle cumplen con el estándar más exigente: EN ISO 20345:2011 en la categoría S3 CI HI HRO SRC, ofreciendo una protección certificada contra impactos, pinchazos, deslizamientos y temperaturas extremas, garantizando una seguridad óptima en el lugar de trabajo.Información sobre la marca: Base Protection es una marca italiana, fundada en 2005. Está especializada en la creación de calzado de seguridad innovador que combina ergonomía y confort. Con más de 20 patentes registradas, la empresa destaca por sus avanzadas tecnologías que mejoran la protección y el confort de los trabajadores en diversos entornos industriales.
Características: Los zapatos de seguridad Sparkle incorporan protección compuesta Slimcap para una resistencia excepcional a los impactos y la compresión. La suela inyectada de doble densidad garantiza un agarre óptimo en todas las superficies, mientras que el sistema Fresh'n Flex proporciona protección contra los pinchazos. La construcción Strobel garantiza la máxima flexibilidad y comodidad.
Sin cordones, estos zapatos son fáciles de poner y más seguros de llevar.Especificaciones: - Material superior: cuero de plena flor repelente al agua. - Material del forro: tejido 3D transpirable. - Material de la suela: poliuretano de doble densidad y caucho.
Categoría de seguridad: S3 (antichoque, antiperforación), CI (aísla del frío), HI (aísla del calor), HRO (aísla del calor por contacto), SRC (agarre en suelos aceitosos o jabonosos). - Altura total del calzado: 145 mm. - Número de calzado: 12. - Peso del calzado: 685 g (talla 42). - Tallas: de la 36 a la 48. - Tipo de construcción: strobel.
Tecnologías de protección de la base: Fresh'n Flex, Slimcap, Dry'n Air, SmellStop. - Referencia de protección de la base: B0880 SP.
Referencia Base Protection: B0880 SPARKLE.Estándares: Los zapatos de seguridad Sparkle cumplen con el estándar más exigente: EN ISO 20345:2011 en la categoría S3 CI HI HRO SRC, ofreciendo una protección certificada contra impactos, pinchazos, deslizamientos y temperaturas extremas, garantizando una seguridad óptima en el lugar de trabajo.Información sobre la marca: Base Protection es una marca italiana, fundada en 2005. Está especializada en la creación de calzado de seguridad innovador que combina ergonomía y confort. Con más de 20 patentes registradas, la empresa destaca por sus avanzadas tecnologías que mejoran la protección y el confort de los trabajadores en diversos entornos industriales.
Cualidades
- Protección óptima contra impactos, compresión y pinchazos. - Agarre superior gracias a la suela SRC. - Diseño ligero para mayor comodidad durante todo el día. - Impermeable y con tacos. - Sin cordones para mayor comodidad.
Aplicaciones
Este calzado es ideal para su uso en diversos sectores, como la construcción, la agricultura, la minería, las plataformas de extracción, la industria pesada y ligera, las obras de construcción, las grandes instalaciones y la artesanía. Su versatilidad y durabilidad los convierten en la elección perfecta para los profesionales exigentes de las actividades al aire libre.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 45 |
|---|---|
| Material Principal | cuero |
| Material | piel flor hidrófuga |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,25 € Sin IVA
/ unidad
107,99 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
EU Talla del zapato
45