867103 ZAPATO T-42 PACAYA S1P SRC <<DESCATALODADO>>
Zapato pacaya s1p src
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS:867103
Rubix:798747957000
EAN:3660338211249

Documentos
Detalles de producto : 867103 ZAPATO T-42 PACAYA S1P SRC <<DESCATALODADO>>
Caña de microfibra hidrófuga con inserciones de malla. Forro con túnel de aire transpirable.
Suela de poliuretano antiabrasión, ligera y flexible.
Peso: 515 g*
VENTAJAS:
Punta de material compuesto perforada con membrana transpirable. Suela antiperforación
"no metal". Norma: EN ISO 20345: 2011 S1P SRC
Suela de poliuretano antiabrasión, ligera y flexible.
Peso: 515 g*
VENTAJAS:
Punta de material compuesto perforada con membrana transpirable. Suela antiperforación
"no metal". Norma: EN ISO 20345: 2011 S1P SRC
Cualidades
Muy ligera, cómoda y ultratranspirable.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 42 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | gris |
| Material Principal | microfibra |
| ESD | no |
| Impermeable | no |
| Categoría de seguridad | s1p |
| Resistencia al deslizamiento | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
42