665945 BOTA DE PIEL FLOR HIDROFUGA ENCINA 2 S3 T-45
Zapato encina 2 s3 src
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS:665945
Rubix:798708927000
EAN:3660338008078

Documentos
Detalles de producto : 665945 BOTA DE PIEL FLOR HIDROFUGA ENCINA 2 S3 T-45
Caña de piel plena flor hidrófuga. Suela isotérmica de PU de doble densidad. Forro de Cambrelle©. Sujeción del maléolo y protección del tendón de Aquiles. Punta no metálica y separador antiperforación de acero inoxidable.
APLICACIONES
Trabajos en exterior, industria, edificación y obras públicas, entornos húmedos.
VENTAJAS
La huella se adapta al tipo de suelo gracias al perfil modular de los tacos. Norma: EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
APLICACIONES
Trabajos en exterior, industria, edificación y obras públicas, entornos húmedos.
VENTAJAS
La huella se adapta al tipo de suelo gracias al perfil modular de los tacos. Norma: EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Cualidades
Suela parabólica: absorción de los impactos en suelo duro Punta no metálica
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 45 |
|---|---|
| Caña | alta |
| Color | marrón |
| Material Principal | cuero |
| ESD | no |
| Impermeable | no |
| Categoría de seguridad | s3 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,95 € Sin IVA
/ unidad
93,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
45
