ZAPATO T-38 MAYA ESD S1PS HI HRO FO SR
ZAPATO MAYA ESD S1PS HI HRO FO SR
Ver información técnicaVer documentosReferencias
U-Power:RE20046 38
Rubix:799301818000
fabricante:0RE20046 38
EAN:8033546090015





Documentos
Detalles de producto : ZAPATO T-38 MAYA ESD S1PS HI HRO FO SR
Los zapatos de seguridad Maya están diseñados para ofrecer la máxima protección y comodidad en cualquier situación. Confeccionados con un corte en U-KNIT elástico, garantizan transpirabilidad y un ajuste confortable durante toda la jornada. La puntera Fibertoe protege el pie y la plantilla antiperforación ultraligera proporciona seguridad frente a riesgos de perforación. El calzado Maya es totalmente libre de metal, lo que lo hace aún más ligero. La suela de EVA y banda de rodadura de caucho negra ofrecen resistencia y una excelente adherencia, perfecta para quienes trabajan en entornos dinámicos. Disponible en tallas de la 35 a la 42
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 38 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | otros |
| ESD | si |
| Categoría de seguridad | s1 p src |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,24 € Sin IVA
/ unidad
121,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días