Referencias
Base Protection:CA-B0169-PWA 44
Rubix:798699828000
fabricante:CA-B0169-PWA 44
EAN:8057741716648

Detalles de producto : BOTA T-44 B0169A GREENWICH S3 SRC
Excelente combinación de confort, seguridad, practicidad y precio, los zapatos de seguridad Base Greenwich S3 WRU SRC son uno de los modelos más populares de la colección Smart, que incluye excelentes productos, fabricados con materiales de alta calidad y tecnologías de vanguardia; se fabrican en una amplia gama de tallas, de la 36 a la 49, para satisfacer las necesidades especiales de un gran número de trabajadores y el ajuste se diversifica, en función de la talla, para una mejor adaptación a la forma del pie: de 36/38 9 Mondopoint , de 39/49 11 Mondopoint.
La Greenwich Base S3 tiene la típica estructura de bota, especialmente adecuada para la temporada de invierno; además están equipadas con:
- Parte superior de Nubuck® repelente al agua, transpirable, ligero y cómodo
- Forro interior SmellStop en tejido técnico 3D., antibacteriano, que evita la formación de malos olores
- Cuello acolchado que protege el pie sin ejercer presión sobre la parte superior del talón./li>
- Apoyabrazos de cuerpo de tejido y espuma de polímero que mejora el confort del pie
- Puntera de acero resistente a 200 J
- Film antiperforación Fresh'n flex en tejido balístico con 0 mm de perforación, conforme a la nueva norma 20345: 2011
- Lengüeta con fuelle que protege el pie del polvo
- Suela AirTech® en poliuretano de densidad única ./strong>, flexible, ligera y antifatiga que se adapta muy fácilmente a cualquier tipo de suelo, lo que la hace muy resistente al deslizamiento
.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 44 |
|---|---|
| Caña | alta |
| Color | gris |
| Material Principal | cuero |
| ESD | no |
| Impermeable | si |
| Categoría de seguridad | s3 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,22 € Sin IVA
/ unidad
75,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
44
