ZAPATO T-46 MARCUS ESD S3S CI HI HRO FO SR
ZAPATO MARCUS ESD S3S CI HI HRO FO SR
Ver información técnicaVer documentosReferencias
U-Power:RE20104/46
Rubix:799301803000
fabricante:RE20104/46
EAN:8033546093382





Documentos
Detalles de producto : ZAPATO T-46 MARCUS ESD S3S CI HI HRO FO SR
Marcus es un calzado de trabajo pensado para quienes buscan la combinación perfecta de comodidad y protección. El corte en microfibra con acabado Nobuck es hidrófugo, resistente y fácil de limpiar, ideal para entornos de trabajo exigentes. La puntera Fibertoe garantiza una protección prolongada, mientras que la plantilla antiperforación ultraligera asegura la defensa frente a riesgos de perforación. Totalmente libre de metal, Marcus ofrece un ajuste más ligero y práctico. La suela de EVA y banda de rodadura de caucho gris brindan estabilidad y adherencia para rendir al máximo. Disponible en tallas de la 35 a la 48.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 46 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | microfibra |
| ESD | si |
| Impermeable | si |
| Categoría de seguridad | s3 src hro |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,24 € Sin IVA
/ unidad
121,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
46