Referencias
GISS:880775
Rubix:798764220000
EAN:3660338342790

Documentos
Detalles de producto : ZAPATO T-39 LUXSAR NEGRO S3 SRC
Calzado bajo de seguridad. Caña de Putek® muy resistente a la abrasión, repelente al agua y transpirable. Forro transpirable alveolado de nido de abeja. Limpieza ergonómica. Punta de seguridad de 200 julios de aluminio, ligera y ancha. Inserto antiperforación compuesto, ligero, flexible y amagnético. Suela de PU2D blanda + Infinergy de BASF. Suela de repuesto de PU compacta, antiabrasión, resistente a hidrocarburos, antideslizante y antiestática. Peso: 520 g* VENTAJAS Efecto antifatiga instantáneo y comodidad continua durante todo el día. Gran ligereza y libertad de movimiento. Disminución de los trastornos musculoesqueléticos.
Cualidades
• Instant anti-fatigue effect and continuous comfort all day long
• Very light and good freedom of movement
• Reduction in musculoskeletal issues
• Number one in ergonomic cleanliness
• Very light and good freedom of movement
• Reduction in musculoskeletal issues
• Number one in ergonomic cleanliness
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 39 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | putek |
| ESD | si |
| Impermeable | no |
| Categoría de seguridad | s3 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,39 € Sin IVA
/ unidad
140,83 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
EU Talla del zapato
39