ZAPATO T-46 NEXT AIR S501 S3+CI+HI+SRC

Zapato NEXT AIR S501

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Robusta:92589/46
Rubix:799002657000
brand logo

Resumen técnico

EU Talla del zapato46
Cañabaja
Colorverde

Documentos

Detalles de producto : ZAPATO T-46 NEXT AIR S501 S3+CI+HI+SRC


Zapato de seguridad, cuello acolchado y lengüeta, con suela de poliuretano doble densidad.
Corte: tejido técnico de alta tenacidad en color verde lima y negro.
Forro: material de base poliamida antialérgico, con gran resistencia a la abrasión, absorción y secado de la transpiración.
Plantilla interior: material espumado con soporte textil, diseño ergonómico conforme patrones biomecánicos de marcha.
Suela: Poliuretano Compacto Antiestático, de alta densidad, diseño biomecánico y antideslizante, con pastillas antivuelco. Entre suela Poliuretano Espumado Antiestático de baja densidad con gran capacidad de amortiguación. Proporciona aislamiento térmico.
Puntera de protección: no metálica, con resistencia al impacto de 200 J.
Plantilla de protección: textil con resistencia a la perforación > 1.100 N.
Sistema de cierre: cordones.
Tallas: 35-48 EU/2-13 UK.
Altura: 110 cm ± 5% (Talla 42).
Peso: 1.115 Kg/Par ± 5% (Talla 42).

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato46
Cañabaja
Colorverde
76,98 € Sin IVA
/ unidad
93,15 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días