ZAPATO T-46 DEON ESD S1PS HI HRO FO SR
ZAPATO DEON ESD S1PS HI HRO FO SR
Ver información técnicaVer documentosReferencias
U-Power:RE20036/46
Rubix:799301824000
fabricante:RE20036/46
EAN:8033546081969





Documentos
Detalles de producto : ZAPATO T-46 DEON ESD S1PS HI HRO FO SR
Los zapatos Deon representan el equilibrio perfecto entre funcionalidad y un diseño único. El corte en U-KNIT elástico con acabado láser garantiza un ajuste cómodo y transpirable, ideal para largas jornadas de trabajo. La puntera Fibertoe y la plantilla antiperforación ultraligera ofrecen la máxima seguridad frente a impactos y perforaciones. La suela de EVA y banda de rodadura de caucho azul no solo aportan un toque de estilo, sino que también asegura estabilidad y adherencia en cualquier superficie. Completamente libres de metal, están diseñados para quienes buscan un rendimiento elevado sin renunciar a un look moderno.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 46 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| ESD | si |
| Categoría de seguridad | s1 p src |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,24 € Sin IVA
/ unidad
121,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
46