BOTA T-47 8517/2 S3 PU W11

Zapato de seguridad Uvex 1 X-tended Support S3

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Uvex:8517247
Rubix:799098331000
fabricante:8517247
EAN:4031101578132
brand logo

Resumen técnico

EU Talla del zapato47
Cañaalta
Colornegro
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BOTA T-47 8517/2 S3 PU W11


Equipamiento de alto nivel Uvex 1 redefine el rendimiento El calzado de seguridad Uvex 1 protege y favorece el movimiento natural del cuerpo humano. Gracias a las últimas investigaciones fisiológicas y a una tecnología innovadora, la presión y la tensión sobre el sistema musculoesquelético se reducen durante el trabajo, para una comodidad de uso óptima. El diseño ergonómico y ligero garantiza un equilibrio perfecto entre protección y comodidad. El diseño de la Uvex 1 se caracteriza por líneas claras y menos presión y tensión

Cualidades

Calzado de seguridad "Sport", multifuncional, especialmente ligero y flexible. Puntera sin metal Uvex Xenova ®, forma anatómica, buena estabilidad, sin conductividad térmica, no magnética. Suela antiperforación no metálica. Comodidad de uso optimizada gracias a la tecnología Uvex climazone. Exterior de terciopelo de alta tecnología, hidrófobo y transpirable. Forro de malla Distance para una perfecta evacuación de la transpiración. Modelos recomendados para personas alérgicas al cromo por estar fabricados con materiales sintéticos. Práctica construcción superior sin costuras para evitar los puntos de compresión. Plantilla cómoda, extraíble y antiestática, con evacuación de la humedad y amortiguación en el talón y la parte delantera del pie. Cuello y lengüeta acolchados para mayor comodidad. Suela de poliuretano de doble densidad con excelentes propiedades de absorción de impactos, muy buena resistencia al deslizamiento, libre de sustancias nocivas como silicona, plastificantes, etc. Cumple los requisitos ESD: Resistencia a la conductividad < 35 Megaohmios. Disponible en las tallas 35 a 52, así como en los anchos 10, 11, 12.

Aplicaciones

Industria ligera, automoción, logística, ESD, aeropuertos.

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato47
Cañaalta
Colornegro
Material Principalmicrovellón
ESDsi
Categoría de seguridads3 src
Resistencia al deslizamientosi
Tipo de cierreatar
105,24 € Sin IVA
/ unidad
127,34 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

EU Talla del zapato

47