BOTA T-40 8517/2 S3 PU W11
Zapato de seguridad Uvex 1 X-tended Support S3
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Uvex:8517240
Rubix:799098330000
fabricante:8517240
EAN:4031101578064



Documentos
Detalles de producto : BOTA T-40 8517/2 S3 PU W11
Equipamiento de alto nivel Uvex 1 redefine el rendimiento El calzado de seguridad Uvex 1 protege y favorece el movimiento natural del cuerpo humano. Gracias a las últimas investigaciones fisiológicas y a una tecnología innovadora, la presión y la tensión sobre el sistema musculoesquelético se reducen durante el trabajo, para una comodidad de uso óptima. El diseño ergonómico y ligero garantiza un equilibrio perfecto entre protección y comodidad. El diseño de la Uvex 1 se caracteriza por líneas claras y menos presión y tensión
Cualidades
Calzado de seguridad "Sport", multifuncional, especialmente ligero y flexible. Puntera sin metal Uvex Xenova ®, forma anatómica, buena estabilidad, sin conductividad térmica, no magnética. Suela antiperforación no metálica. Comodidad de uso optimizada gracias a la tecnología Uvex climazone. Exterior de terciopelo de alta tecnología, hidrófobo y transpirable. Forro de malla Distance para una perfecta evacuación de la transpiración. Modelos recomendados para personas alérgicas al cromo por estar fabricados con materiales sintéticos. Práctica construcción superior sin costuras para evitar los puntos de compresión. Plantilla cómoda, extraíble y antiestática, con evacuación de la humedad y amortiguación en el talón y la parte delantera del pie. Cuello y lengüeta acolchados para mayor comodidad. Suela de poliuretano de doble densidad con excelentes propiedades de absorción de impactos, muy buena resistencia al deslizamiento, libre de sustancias nocivas como silicona, plastificantes, etc. Cumple los requisitos ESD: Resistencia a la conductividad < 35 Megaohmios. Disponible en las tallas 35 a 52, así como en los anchos 10, 11, 12.
Aplicaciones
Industria ligera, automoción, logística, ESD, aeropuertos.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 40 |
|---|---|
| Caña | alta |
| Color | negro |
| Material Principal | microvellón |
| ESD | si |
| Categoría de seguridad | s3 src |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,24 € Sin IVA
/ unidad
127,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
40