BOTA T-44 68318 UVEX 1 G2 S1 FO SR ANCHO 11

ZAPATO DE SEGURIDAD UVEX 1 G2 68318 ESD HG S1 W11

Ver información técnica

Referencias

Uvex:6831844
Rubix:799201443000
EAN:4031101926346
brand logo

Resumen técnico

EU Talla del zapato44
Cañaalta
Colornegro
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BOTA T-44 68318 UVEX 1 G2 S1 FO SR ANCHO 11







Características generales Calzado de seguridad S1 especialmente ligero Adecuado para personas alérgicas al cromo, ya que está fabricado con materiales sintéticos Todos los materiales de la suela están libres de siliconas, plastificantes y otras sustancias que interfieren en la humectación del barniz Características de confort Excepcional comodidad de uso gracias a una horma más ancha de nuevo desarrollo y materiales transpirables optimizados para el clima

construcción de la caña prácticamente sin costuras, fabricada con material microvelour de alta tecnología para evitar puntos de presión, perforado Plantilla de confort antiestática intercambiable con sistema de evacuación de la humedad y amortiguación adicional en el talón y el antepié, así como buenas propiedades de sujeción del arco plantar



propiedades de soporte del arco Lengüeta y cuello de tejido suavemente acolchados Las tallas 35 a 40 se fabrican en horma de mujer Características de protección Nueva tecnología de suela uvex i-PUREnrj con excelentes propiedades de amortiguación en el antepié y el talón,

buen retorno de la energía de carrera (rebote) en toda la entresuela y estabilidad óptima gracias a la espuma del talón Cumple la especificación ESD con una resistencia a las fugas eléctricas inferior a 35 megaohmios Nueva puntera protectora uvex xenova® más ancha y 100% libre de metal - compacta, anatómica, con buena estabilidad lateral y térmicamente no conductora, para más espacio para los dedos y un ajuste óptimo

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato44
Cañaalta
Colornegro
Material Principalmicrovellón
ESDsi
Categoría de seguridads1
Resistencia al deslizamientosi
95,08 € Sin IVA
/ unidad
115,05 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

EU Talla del zapato

44