Referencias
U-Power:RV10014-40
Rubix:799220270000
EAN:8033546490068

Detalles de producto : BOTA T-40 JOE S ESD S3S CI FO SR
Los zapatos de alta seguridad Blanco de U Power están diseñados para ofrecer protección, comodidad y durabilidad. Ultraligeros y altamente resistentes a la abrasión, cuentan con materiales innovadores y un diseño ergonómico, garantizando una seguridad óptima y un rendimiento fiable.
Características:
Los zapatos de seguridad Blanco están fabricados con una parte superior en PUTEK® star, un tejido conocido por su excepcional resistencia a la abrasión y su ligereza. También están recubiertos de una película antiabrasión. Están equipados con una suela de poliuretano (PU) de nueva generación, que reduce significativamente el peso total del zapato. Antiestático, este calzado también es antideslizante y resistente a los hidrocarburos. El forro Wingtex®, con su túnel de aire transpirable, garantiza una circulación óptima del aire y absorbe la humedad. Por último, la puntera de aluminio AirToe y la suela antiperforación textil Save & Flex Air garantizan la seguridad sin comprometer la comodidad.
Especificaciones:
- Exterior: PUTEK® star con película antiabrasión
- Forro: Wingtex® con túnel de aire transpirable
- Puntera: AirToe Aluminium
- Suela antiperforación: Save & Flex Air
- Suela extraíble: U-Power Original poliuretano
- Suela confort: PU blando expandido
- Suela: PU de nueva generación
- Forma de ajuste: Natural Comfort 11 Mondopoint
- Tallas disponibles: 35-48
Estándares:
Estos zapatos de seguridad Blanco cumplen la norma EN ISO 20345 S3 SRC CI ESD, que establece criterios estrictos para la seguridad del calzado profesional. Proporcionan protección contra impactos, gracias a una puntera capaz de soportar una fuerza de 200 J. También ofrecen resistencia a la perforación, soportando una presión de hasta 1100 N. Además, esta norma garantiza propiedades antiestáticas (ESD), una eficaz absorción de energía en el talón y un mayor agarre en superficies de acero y cerámica (SRC). También cumple con los requisitos de aislamiento térmico contra el frío (CI).
Información de la marca:
U-Power es una empresa italiana fundada en 2006, especializada en la producción de calzado de seguridad y ropa de trabajo. Su filosofía, resumida en el eslogan "Don't worry... be happy", refleja su compromiso por ofrecer a los trabajadores equipos que combinen confort, seguridad y diseño italiano. La empresa destaca por su innovación tecnológica, en particular con la integración de la tecnología Infinergy® en sus suelas, que ofrece un retorno energético de más del 55% a cada paso. En 2023, U-Power fue adquirida por NB Renaissance, reforzando su posición como líder europeo en el sector del calzado de seguridad.
Características:
Los zapatos de seguridad Blanco están fabricados con una parte superior en PUTEK® star, un tejido conocido por su excepcional resistencia a la abrasión y su ligereza. También están recubiertos de una película antiabrasión. Están equipados con una suela de poliuretano (PU) de nueva generación, que reduce significativamente el peso total del zapato. Antiestático, este calzado también es antideslizante y resistente a los hidrocarburos. El forro Wingtex®, con su túnel de aire transpirable, garantiza una circulación óptima del aire y absorbe la humedad. Por último, la puntera de aluminio AirToe y la suela antiperforación textil Save & Flex Air garantizan la seguridad sin comprometer la comodidad.
Especificaciones:
- Exterior: PUTEK® star con película antiabrasión
- Forro: Wingtex® con túnel de aire transpirable
- Puntera: AirToe Aluminium
- Suela antiperforación: Save & Flex Air
- Suela extraíble: U-Power Original poliuretano
- Suela confort: PU blando expandido
- Suela: PU de nueva generación
- Forma de ajuste: Natural Comfort 11 Mondopoint
- Tallas disponibles: 35-48
Estándares:
Estos zapatos de seguridad Blanco cumplen la norma EN ISO 20345 S3 SRC CI ESD, que establece criterios estrictos para la seguridad del calzado profesional. Proporcionan protección contra impactos, gracias a una puntera capaz de soportar una fuerza de 200 J. También ofrecen resistencia a la perforación, soportando una presión de hasta 1100 N. Además, esta norma garantiza propiedades antiestáticas (ESD), una eficaz absorción de energía en el talón y un mayor agarre en superficies de acero y cerámica (SRC). También cumple con los requisitos de aislamiento térmico contra el frío (CI).
Información de la marca:
U-Power es una empresa italiana fundada en 2006, especializada en la producción de calzado de seguridad y ropa de trabajo. Su filosofía, resumida en el eslogan "Don't worry... be happy", refleja su compromiso por ofrecer a los trabajadores equipos que combinen confort, seguridad y diseño italiano. La empresa destaca por su innovación tecnológica, en particular con la integración de la tecnología Infinergy® en sus suelas, que ofrece un retorno energético de más del 55% a cada paso. En 2023, U-Power fue adquirida por NB Renaissance, reforzando su posición como líder europeo en el sector del calzado de seguridad.
Cualidades
- Mayor ligereza gracias a materiales de vanguardia como Putek, PU de nueva generación y puntera de aluminio;
- Resistencia a la abrasión y a los hidrocarburos para una mayor durabilidad;
- Suela antiperforación para una protección fiable de las plantas de los pies;
- Alta transpirabilidad proporcionada por Wingtex.- Alta transpirabilidad proporcionada por el forro Wingtex® con túnel de aire;
- Confort optimizado gracias a la plantilla extraíble de poliuretano y al diseño Natural Comfort 11 Mondopoint;
- Protección térmica para condiciones de trabajo en entornos fríos;
- Agarre superior con suelas antideslizantes que cumplen con la normativa SRC.
- Resistencia a la abrasión y a los hidrocarburos para una mayor durabilidad;
- Suela antiperforación para una protección fiable de las plantas de los pies;
- Alta transpirabilidad proporcionada por Wingtex.- Alta transpirabilidad proporcionada por el forro Wingtex® con túnel de aire;
- Confort optimizado gracias a la plantilla extraíble de poliuretano y al diseño Natural Comfort 11 Mondopoint;
- Protección térmica para condiciones de trabajo en entornos fríos;
- Agarre superior con suelas antideslizantes que cumplen con la normativa SRC.
Aplicaciones
Los zapatos de seguridad Blanco son ideales para comerciantes, electricistas, carpinteros, trabajadores de almacén y profesionales del transporte y la logística. Son ideales para entornos de trabajo en los que la ligereza, la protección contra impactos y la resistencia a la abrasión son esenciales. Utilizados en condiciones frías o sobre superficies resbaladizas, garantizan confort y seguridad.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 40 |
|---|---|
| Caña | alta |
| Color | negro |
| Material Principal | poliuretano |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,76 € Sin IVA
/ unidad
142,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
40