Referencias
Base Protection:CA-B1212-0WB-36
Rubix:799060678000
fabricante:CA-B1212-0WB 36
EAN:8052530120293

Detalles de producto : ZAPATO T-36 B1212B I-CYBER S1P ESD SRC
Los zapatos de seguridad I-CYBER de Base Protection combinan tecnología avanzada con un confort excepcional para los profesionales más exigentes. Diseñados para reducir la fatiga y ofrecer una protección óptima, estos zapatos bajos son duraderos, transpirables y elegantes.
Características:
Estos zapatos de seguridad combinan un diseño ergonómico con materiales innovadores para ofrecer un confort y una protección óptimos. Su suela antideslizante incorpora la tecnología patentada AirTech que reduce la presión sobre el metatarso a la vez que proporciona una excelente distribución del peso. La piel de TPU permite que estos zapatos cuenten con la homologación ESD para su uso en zonas sensibles a las descargas electrostáticas. Con un forro SmellStop, evitan eficazmente los malos olores gracias a un tratamiento antibacteriano permanente. La puntera no metálica y el tejido técnico transpirable aumentan el confort al tiempo que garantizan la máxima seguridad.
Especificaciones:
- Referencia: CA-B1212-0WB.
- Categoría de seguridad: S1P ESD SRC.
- Tallas disponibles: 36 a 47.
- Plantilla anatómica extraíble Dry'n Air OMNIA ESD WEARECO con circulación de aire.
- Puntera ultrafina no metálica de 6,5 mm que reduce la presión sobre los dedos.
- Parte superior de tejido técnico 3D y microfibra altamente transpirable.
- Entresuela de tejido balístico resistente a la perforación.
- Tratamiento SmellStop que utiliza el biocida piritionato de zinc.
- Cuello acolchado para reducir la presión en el talón.
- Suela resistente a los hidrocarburos.
Normas:
Los zapatos I-CYBER cumplen las estrictas normas de la norma EN ISO 20345 (categoría S1P), garantizando protección contra impactos, perforaciones, electrostática (ESD) y deslizamiento (SRC). También cuentan con la certificación CE, de conformidad con el Reglamento sobre EPI (UE) 2016/425. Además, son compatibles con la adición de plantillas ortopédicas y ortesis según el DGUV 112-191.
Información sobre la marca:
Base Protection es una empresa italiana reconocida por su innovación en equipos de protección de los pies. Fundada sobre valores de calidad y ergonomía, la marca se compromete a crear soluciones de seguridad cómodas y funcionales. Con más de 20 años de experiencia, Base Protection destaca por sus tecnologías patentadas que revolucionan el confort y la seguridad en el lugar de trabajo.
Características:
Estos zapatos de seguridad combinan un diseño ergonómico con materiales innovadores para ofrecer un confort y una protección óptimos. Su suela antideslizante incorpora la tecnología patentada AirTech que reduce la presión sobre el metatarso a la vez que proporciona una excelente distribución del peso. La piel de TPU permite que estos zapatos cuenten con la homologación ESD para su uso en zonas sensibles a las descargas electrostáticas. Con un forro SmellStop, evitan eficazmente los malos olores gracias a un tratamiento antibacteriano permanente. La puntera no metálica y el tejido técnico transpirable aumentan el confort al tiempo que garantizan la máxima seguridad.
Especificaciones:
- Referencia: CA-B1212-0WB.
- Categoría de seguridad: S1P ESD SRC.
- Tallas disponibles: 36 a 47.
- Plantilla anatómica extraíble Dry'n Air OMNIA ESD WEARECO con circulación de aire.
- Puntera ultrafina no metálica de 6,5 mm que reduce la presión sobre los dedos.
- Parte superior de tejido técnico 3D y microfibra altamente transpirable.
- Entresuela de tejido balístico resistente a la perforación.
- Tratamiento SmellStop que utiliza el biocida piritionato de zinc.
- Cuello acolchado para reducir la presión en el talón.
- Suela resistente a los hidrocarburos.
Normas:
Los zapatos I-CYBER cumplen las estrictas normas de la norma EN ISO 20345 (categoría S1P), garantizando protección contra impactos, perforaciones, electrostática (ESD) y deslizamiento (SRC). También cuentan con la certificación CE, de conformidad con el Reglamento sobre EPI (UE) 2016/425. Además, son compatibles con la adición de plantillas ortopédicas y ortesis según el DGUV 112-191.
Información sobre la marca:
Base Protection es una empresa italiana reconocida por su innovación en equipos de protección de los pies. Fundada sobre valores de calidad y ergonomía, la marca se compromete a crear soluciones de seguridad cómodas y funcionales. Con más de 20 años de experiencia, Base Protection destaca por sus tecnologías patentadas que revolucionan el confort y la seguridad en el lugar de trabajo.
- S1P ESD SRC - Exterior: microfibra y tejido técnico - Forro: SmellStop - Puntera: SlimCap - Plantilla: Fresh'n Flex - Suela: Anti-fatiga AirTech + Tpu-Skin® - Tallas: 35-48
Cualidades
- Comodidad óptima: plantilla amortiguadora.
- Protección avanzada: puntera ultrafina no metálica y plantilla de tejido balístico para una máxima seguridad.
- Protección electrostática: plantilla con certificación ESD para su uso en EPA.
- Higiene duradera: tratamiento antibacteriano permanente SmellStop.
- Protección avanzada: puntera ultrafina no metálica y plantilla de tejido balístico para una máxima seguridad.
- Protección electrostática: plantilla con certificación ESD para su uso en EPA.
- Higiene duradera: tratamiento antibacteriano permanente SmellStop.
Aplicaciones
Los zapatos bajos I-CYBER son ideales para su uso en interiores en una amplia variedad de industrias y entornos de trabajo, entre los que se incluyen:
- Industria manufacturera: protección contra los riesgos de pinchazos y astillas.
- Logística y almacenaje: comodidad para largos periodos caminando o de pie.
- Construcción: resistencia a impactos y pinchazos.
- Mantenimiento industrial: adecuado para entornos electrostáticos.
- Industria ligera: calzado versátil para uso diario.
- Industria manufacturera: protección contra los riesgos de pinchazos y astillas.
- Logística y almacenaje: comodidad para largos periodos caminando o de pie.
- Construcción: resistencia a impactos y pinchazos.
- Mantenimiento industrial: adecuado para entornos electrostáticos.
- Industria ligera: calzado versátil para uso diario.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 36 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | gris |
| Material Principal | microfibra |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,56 € Sin IVA
/ unidad
80,54 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
EU Talla del zapato
36