Referencias
Base Protection:CA-B0163-PWA 49
Rubix:798699837000
fabricante:CA-B0163-PWA 49
EAN:8057741711049

Detalles de producto : ZAPATO T-49 B0163A COLOSSEUM S1P SRC
Exterior : piel de ante. Forro : SmellStop. Plantilla : Fresh'n Flex. Puntera : acero. Suela : AirTech de una densidad. Tallas : 36-49.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 49 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | gris |
| Material Principal | ante |
| ESD | si |
| Impermeable | no |
| Categoría de seguridad | s1p |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo de cierre | atar |
| Color secundario | azul |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,30 € Sin IVA
/ unidad
59,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
49
