DEPORTIVO T-45 65962 UVEX 1 SPORT S3L FO SC SR ANCHO 11
Zapato bajo uvex 1 sport S3 SRC
Ver información técnicaReferencias
Uvex:6596245
Rubix:799200850000
EAN:4031101679488

Detalles de producto : DEPORTIVO T-45 65962 UVEX 1 SPORT S3L FO SC SR ANCHO 11
Certificado ESD: resistencia a las fugas <35 MΩ. Suela antideslizante, entresuela sin metal con protección contra patadas. Puntera protectora ligera y sin metal. Material superior de micro-velours transpirable (apto para personas con alergia al cromo).
Clase de seguridad S3 SRC, conforme a la norma EN ISO 20345:2011.
Clase de seguridad S3 SRC, conforme a la norma EN ISO 20345:2011.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 45 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | microvellón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,79 € Sin IVA
/ unidad
136,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
45
