Referencias
Portwest:FW80WHR45
Rubix:798329492000
fabricante:FW80WHR45
EAN:5036108163960

Detalles de producto : ZAPATO T-45 FW80 S2 BLANCO
Calzado de seguridad clásico con cuello acolchado que proporciona comodidad durante todo el día. El diseño minimalista hace que esta colección sea práctica, segura y duradera. Puntera de acero de protección. Calzado antiestático. Zona del asiento con absorción de energía. Empeine impermeable que evita la penetración del agua. SRC - suela exterior antideslizante que evita resbalones y tropiezos en superficies cerámicas y de acero. Suela exterior resistente a combustibles y aceites.
Norma: EN20345 S2
Norma: EN20345 S2
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 45 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | blanco |
| Material Principal | fibra |
| Impermeable | si |
| Categoría de seguridad | s2 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,59 € Sin IVA
/ unidad
30,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
45