ZAPATO T-41 MITCH ESD S3S CI HI HRO FO SR
ZAPATO MITCH ESD S3S CI HI HRO FO SR
Ver información técnicaVer documentosReferencias
U-Power:RE20064-41
Rubix:799301857000
EAN:8033546086896





Documentos
Detalles de producto : ZAPATO T-41 MITCH ESD S3S CI HI HRO FO SR
Los zapatos de trabajo Mitch proporcionan protección y durabilidad para quienes trabajan en condiciones difíciles. El corte en Putek Hexagon, altamente resistente a la abrasión, es hidrófugo y transpirable, asegurando comodidad durante toda la jornada. La puntera Fibertoe y la plantilla antiperforación ultraligera protegen el pie de perforaciones sin renunciar a la ligereza. La suela de EVA y banda de rodadura de caucho negra ofrecen un excelente agarre incluso en superficies resbaladizas. Completamente libres de metal, las Mitch son una opción versátil y de alto rendimiento.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 41 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | putek |
| ESD | si |
| Impermeable | si |
| Categoría de seguridad | s3 src hro |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,24 € Sin IVA
/ unidad
128,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
41