DEPORTIVO T-43 65988 UVEX 1 SPORT S1 FO SC SR ANCHO 11
Zapato bajo 6598 negro S1 PU
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Uvex:6598843
Rubix:799200335000
EAN:4031101679648

Documentos
Detalles de producto : DEPORTIVO T-43 65988 UVEX 1 SPORT S1 FO SC SR ANCHO 11
uvex 1 sport: ultramoderno, pura deportividad
El diseño deportivo se combina con una funcionalidad bien pensada: el modelo uvex 1 sport sorprende por su aspecto joven y moderno, así como por su óptimo confort de uso. Estas características son el resultado de su ligereza, de los materiales de alta tecnología optimizados en función del clima y de la suela ergonómica. uvex 1 sport: el compañero ideal en el trabajo y en todas las situaciones.
Características generales
- Calzado de seguridad bajo S1 moderno, especialmente ligero y flexible.
- Apto para personas alérgicas al cromo, ya que está fabricado con materiales sintéticos.
- Todos los materiales de las suelas están libres de silicona, plastificantes y otras sustancias nocivas para la aplicación de pintura.
- uvex medicare: para plantillas ortopédicas y plantillas uvex medicare, según la normativa 112-191 de la DGUV/ÖNORM Z1259
- Color: negro
- Disponible en las siguientes anchuras: 10, 11, 12, 14
- Disponible en las siguientes tallas: 35 a 52
Características de confort
- excelente comodidad de uso, a la que contribuyen una forma completamente nueva y materiales optimizados desde el punto de vista climático y transpirables
- construcción del empeine con material de alta tecnología prácticamente sin costuras para evitar puntos de presión
- plantilla extraíble y antiestática, con sistema de evacuación de la humedad y amortiguación adicional en el talón y la parte delantera del pie
- Lengüeta antipolvo y cuello ligeramente acolchados.
- Las tallas 35 a 40 se fabrican con una horma diseñada específicamente para mujeres.
Características de protección
- Clase de protección S1, de acuerdo con la norma NF EN ISO 20345:2011 con gran efecto antideslizante (SRC).
- cumple con la norma ESD con una resistencia eléctrica inferior a 35 megaohmios
- puntera de protección de los dedos del pie uvex xenova® totalmente libre de metal: compacta, adaptada a las diferentes morfologías, con buena estabilidad lateral y sin conducción térmica
- suela ergonómica de poliuretano de dos capas con gran efecto antideslizante
Usos
- aplicaciones fáciles
Cualidades
•Modern, ultra lightweight and flexible S1 safety shoes
Made from synthetic materials, so suitable for people allergic to chrome
All sole materials are free of silicone, plasticizes and other paint wetting impairment substances
Suitable for orthopedic adjustments and insoles from uvex medicare according to DGUV 112-191 and ONORM Z1259
Outstanding wearer comfort results from a newly developed last and climate-optimized, breathable materials
Virtually seam-free construction from high tech materials to eliminate pressure points
Removable anti-static comfortable insole, with a moisture transport system and additional shock absorption around the heel and forefoot
Soft padding on collar and dust tongue
Made from synthetic materials, so suitable for people allergic to chrome
All sole materials are free of silicone, plasticizes and other paint wetting impairment substances
Suitable for orthopedic adjustments and insoles from uvex medicare according to DGUV 112-191 and ONORM Z1259
Outstanding wearer comfort results from a newly developed last and climate-optimized, breathable materials
Virtually seam-free construction from high tech materials to eliminate pressure points
Removable anti-static comfortable insole, with a moisture transport system and additional shock absorption around the heel and forefoot
Soft padding on collar and dust tongue
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 43 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | textil |
| ESD | si |
| Categoría de seguridad | s1 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,01 € Sin IVA
/ unidad
124,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
43