Referencias
Honeywell:6246102-41/7
Rubix:798257361000
fabricante:6246102-41/7
EAN:3603836030882

Detalles de producto : 6246102 T-41 BACOU CERATA
Caña de cuero plena flor engrasado. Suela de PU2D inyectado. Certificado SRC. Puntera de seguridad Spacium 200J de polímero inyectado. Suela antiperforación de acero inoxidable. Modelo certificado según EN 20345: 2011 S3 SI SRC
Cualidades
Muy buena flexibilidad y resistencia. Ultra transpirable y de secado rápido. Evita la penetración de líquidos y polvo en el zapato.
Aplicaciones
Administración. Edificación y Construcción. Industria en general. Limpieza Industrial. Logística. Mantenimiento. Servicios. Transportes. Utilidades.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 41 |
|---|---|
| Caña | alta |
| Color | marrón |
| Material Principal | cuero |
| ESD | no |
| Impermeable | no |
| Categoría de seguridad | s3 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,74 € Sin IVA
/ unidad
81,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
41
