Referencias
Base Protection:CA-B0617-CWE 36
Rubix:799202126000
fabricante:CA-B0617-CWE 36
EAN:8034003179458

Detalles de producto : SANDALIA T-36 B0617E AEROBIC S1P SRC
El AEROBIC B0617 S1P ESD SRC es un nuevo zapato de seguridad ligero con velcro que se ha fabricado con una serie de nuevas características que lo hacen extremadamente cómodo para el usuario. Con una suela antifatiga Air-Tech flexible y ligera. Además, forro de tejido Smell Stop con tratamiento antibacteriano permanente contra las bacterias y los malos olores causados por la humedad. Acolchado extra en el cuello y la lengüeta para mayor comodidad. Nuevo SlimCap de metal sin puntera y un 35% más ligero de lo normal. También tiene una alta resistencia a las cremalleras. Apto para todo tipo de suelos.
Norma: EN20345:2011 S1P ESD SRC
Norma: EN20345:2011 S1P ESD SRC
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 36 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | cuero |
| Sin metal | si |
| Protección metatarsiana | no |
| Categoría de seguridad | s1 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,55 € Sin IVA
/ unidad
110,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
36
