ZAPATO T-41 NEWLIFE S/BLUE ESD S3S+CI+HI+FO+SR
NEWLIFE ESD S3S+CI+HI+FO+SR
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Robusta:92680/41
Rubix:799217617000
Documentos
Detalles de producto : ZAPATO T-41 NEWLIFE S/BLUE ESD S3S+CI+HI+FO+SR
Calzado diseñado con horma femenina en tallas 35-41.
Calzado fabricado con horma masculina en tallas 42-50.
Corte: Tejido principal en material textil fabricado con un 77% de nylon y un 23% de poliéster reciclado que ofrece la mayor resistencia a la abrasión en condiciones extremas. Material ligero, hidrófugo y transpirable. Este material cuenta con la certificación GRS “Global Recycled Standard”.
Forro: Material fabricado con un 82% de poliamida (52% reciclada) y 18% de fibras de bambú, con gran resistencia a la abrasión, absorción y secado de la transpiración. Este material cuenta con la certificación GRS “Global Recycled Standard”.
Plantilla interior: Fabricada en poliuretano con recubrimiento en microfibra, con diseño ergonómico acorde a la distribución de presiones plantares, proporcionando confort, descanso y ausencia de humedad en el interior del calzado. Plantilla perforada para mejorar la transpirabilidad y la capacidad de absorción y desorción del sudor.
Suela: De diseño deportivo fabricada con poliuretano compacto de alta densidad, el diseño de la suela ha sido creado para ofrecer gran resistencia al deslizamiento. Diseño biomecánico que aporta estabilidad y uniformidad de la pisada. Entre suela Poliuretano Espumado de baja densidad con gran capacidad de amortiguación. Proporciona aislamiento térmico.
Puntera de protección: Aluminio, con resistencia al impacto de 200 J.
Plantilla de protección tipo PS: Textil con resistencia a la perforación > 1.100 N.
Sistema de cierre: Cordones.
Calzado fabricado con horma masculina en tallas 42-50.
Corte: Tejido principal en material textil fabricado con un 77% de nylon y un 23% de poliéster reciclado que ofrece la mayor resistencia a la abrasión en condiciones extremas. Material ligero, hidrófugo y transpirable. Este material cuenta con la certificación GRS “Global Recycled Standard”.
Forro: Material fabricado con un 82% de poliamida (52% reciclada) y 18% de fibras de bambú, con gran resistencia a la abrasión, absorción y secado de la transpiración. Este material cuenta con la certificación GRS “Global Recycled Standard”.
Plantilla interior: Fabricada en poliuretano con recubrimiento en microfibra, con diseño ergonómico acorde a la distribución de presiones plantares, proporcionando confort, descanso y ausencia de humedad en el interior del calzado. Plantilla perforada para mejorar la transpirabilidad y la capacidad de absorción y desorción del sudor.
Suela: De diseño deportivo fabricada con poliuretano compacto de alta densidad, el diseño de la suela ha sido creado para ofrecer gran resistencia al deslizamiento. Diseño biomecánico que aporta estabilidad y uniformidad de la pisada. Entre suela Poliuretano Espumado de baja densidad con gran capacidad de amortiguación. Proporciona aislamiento térmico.
Puntera de protección: Aluminio, con resistencia al impacto de 200 J.
Plantilla de protección tipo PS: Textil con resistencia a la perforación > 1.100 N.
Sistema de cierre: Cordones.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 41 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | azul |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,68 € Sin IVA
/ unidad
64,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
41

