ZAPATO T-38 COROPUNA NEGRO S3 SRC

zapatillos coropuna s3 src

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS:880803
Rubix:798950234000
EAN:3660338343056
brand logo

Resumen técnico

EU Talla del zapato38
Cañaalta
Colornegro
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZAPATO T-38 COROPUNA NEGRO S3 SRC


Estándar: EN ISO 20345: 2011 S3 SRC Zapatos de seguridad altos, cómodos y ligeros, con parte superior de cuero natural impermeable, lisa e hidrófuga, inserciones de malla transpirable. Forro transpirable de nido de abeja. Número uno en limpieza ergonómica. Punta de seguridad compuesta de 200 julios, ligera y ancha. Inserto compuesto antiperforación, ligero, flexible y no magnético. Peso: 641 g PUNTOS FUERTES Suela exterior PU/PU resistente para adaptarse mejor a todos los entornos. Refuerzo delantero/trasero para una durabilidad superior.

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato38
Cañaalta
Colornegro
Material Principalcuero
ESDno
Impermeableno
Categoría de seguridads3
Resistencia al deslizamientosi
85,41 € Sin IVA
/ unidad
103,35 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

EU Talla del zapato

38