Referencias
Heckel:62583-48
Rubix:799229002000
fabricante:6258348
EAN:4031101601137

Detalles de producto : ZAPATO T-48 RUN-R 100 LOW S1 PL FO SR
Suela PU2D - Exterior de malla y estructura de soporte de TPU - Forro: malla 3D de poliéster - Puntera: sin metal - Suela antiperforación: sin metal - Suela: anatómica con amortiguadores delanteros y traseros - Sistema Easy lock: sistema de lazada rápida (bajo ). Cordones estándar adicionales incluidos en la caja para el modelo bajo - Peso: 480 g en talla 42 EN 20345: 2011 S1P SRC
Cualidades
Ligereza, flexibilidad, estética, comodidad, transpirabilidad, muy buen agarre, sistema de lazada rápida
Aplicaciones
Modelo 100% libre de metal para artesanos, industria ligera, logística, servicios, ambientes secos.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 48 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | microfibra |
| ESD | no |
| Impermeable | no |
| Categoría de seguridad | s1p |
| Resistencia al deslizamiento | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,72 € Sin IVA
/ unidad
133,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
48