FW10 BOTA DE PROTECCION STE ELITE S1P T-39

FW10 - Bota protectora Steelite S1P

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Portwest:FW10BKR39
Rubix:798254192000
EAN:5036108125821
brand logo
Resumen técnico
EU Talla del zapato39
Cañaalta
Colornegro
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : FW10 BOTA DE PROTECCION STE ELITE S1P T-39


Un éxito de ventas entre los trabajadores de multitud de oficios, este estilo es una de las botas más cómodas y resistentes del mercado. Protección integral con puntera de acero de 200 julios, entresuela de acero y talón antideslizante que absorbe la energía.
Protectora puntera de acero. Entresuela de acero. Calzado antiestático. Región del talón absorbente de energía. SRC - Suela antideslizante para evitar resbalones y tropiezos en superficies de cerámica y acero. Suela resistente al calor - 120°C.Suela resistente al combustible y al aceite. Unidad de suela de doble densidad. Puntera protectora de acero.
Norma : EN20345 S1P

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato39
Cañaalta
Colornegro
Material Principalcuero
Categoría de seguridads1p
Resistencia al deslizamientosi
Tipo de cierreatar
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,54 Sin IVA
/ unidad
20,01 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

EU Talla del zapato

Seleccione variantes (5)