Referencias
Heckel:62613-48
Rubix:798769937000
fabricante:6261348
EAN:4031101601854




Detalles de producto : BOTA T-48 RUN-R 400 HIGH S3L FO SR
Suela PU2D - Parte superior de cuero de grano entero - Forro: Poliéster de malla 3D - Puntera: sin metal - Suela antiperforación: sin metal - Suela exterior: anatómica con amortiguadores delantero y trasero - Peso: 560 g en la talla 42, EN ISO 20345: 2011 S3 SRC Standard
Cualidades
Ligereza, flexibilidad, apariencia, comodidad, hidrofóbico, muy buen agarre
Aplicaciones
Modelo 100 % libre de metal para artesanos, industria, logística, servicios, comunidades, humedales.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 48 |
|---|---|
| Caña | alta |
| Color | negro |
| Material Principal | cuero |
| ESD | no |
| Impermeable | no |
| Categoría de seguridad | s3 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
48