Referencias
U-Power:RI21136-43
Rubix:798922273000
fabricante:RI21136 43
EAN:8033546440476

Detalles de producto : ZAPATO T-43 OSLO ESD S1P SRC
Zapatos de seguridad sin cordones con empeine de suave piel serraje y cierre con velcro.Calzado de trabajo S1P SRC ESD con puntera Airtoe Composite y sistema antiperforación Save & Flex Plus totalmente "No Metal" que garantizan seguridad y protección de la punta y de la planta del pie. Zapatos de trabajo ligeros y cómodos con plantilla automoldeante e inserto antifatiga WOW2 que mejora el equilibrio y la estabilidad, reduciendo el estrés corporal y mejorando la percepción de comodidad y bienestar.Calzado de seguridad con suela antideslizante, antiaceite, antiestática y antiabrasión ideales en diferentes ámbitos laborales, como: artesanos, carpinteros, electricistas, fontaneros, pintores, obreros, gasolineros y soldadores, mecánicos y vulcanizadores, agricultura y jardinería, transporte & logística, obra y albañil. Zapatos de trabajo para hombre y mujer.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 43 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | ante |
| ESD | si |
| Impermeable | si |
| Categoría de seguridad | s1p |
| Resistencia al deslizamiento | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,68 € Sin IVA
/ unidad
101,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días