BOTA T-43 LUPULO S2 BLANCO SY HIDROGRIP

Lupulo Blanco S2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Panter:LUPULO S2 SY HIDROGRIP-WHI/43
Rubix:798767871000
EAN:8422044108719
brand logo

Resumen técnico

EU Talla del zapato43
Colorblanco

Documentos

Detalles de producto : BOTA T-43 LUPULO S2 BLANCO SY HIDROGRIP


Bota en microfibra blanca, antimicrobiana, ergonómica y con cierre auto ajustable. Especialmente destinada a su uso por la industria alimentaria, limpieza, laboratorios, sanitario, etc. Diseño cómodo e higiénico que evita la acumulación de suciedad y facilita la limpieza. Suela Hidrogrip con alta resistencia a la hidrólisis, diseño especial antideslizante (SRC) y con sistema de absorción de energía en el talón. Calzado aditivado con Vibatech®. Antimicrobiano que acelera la desaparición de virus y bacterias al 99% en tan solo 6 horas. Efectivo contra virus como el SARS-COV-2 y contra más de 50 especies diferentes de bacterias incluyendo Campylobacter, Legionella y Listeria. A diferencia de otras tecnologías antimicrobianas orgánicas permanece activo durante toda la vida útil del calzado. Tecnología “OPTIMAL SOLE”. Mayor ligereza, estabilidad y aprovechamiento de la amortiguación en la pisada de entrada para impulsar el siguiente paso. Calzado de seguridad “saludable” avalado por el 1º Estudio Funcional del Calzado en Confort y Ergonomía, aporta al usuario mayor sensación de confort al reducir tensiones plantares y distribuir mejor las cargas. Puntera plástica anti-impactos (200J). Protección del tobillo sobredimensionada, con acolchado que permite una óptima movilidad a la vez que evita rozaduras.

Cualidades

Tecnología Vibatech. Tecnología Ergonomic. Tecnología Hidrogrip. Tecnología Optimal Sole.

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato43
Colorblanco
28,60 Sin IVA
/ unidad
34,61 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

EU Talla del zapato

43