Referencias
U-Power:RR20464 38
Rubix:798851832000
fabricante:0RR20464 38
EAN:8033546195567

Documentos
Detalles de producto : ZAPATO T-38 YUKON S3 SRC
Low safety shoes totally "metal free", u power comfortable and light of the" Rock & Roll" line, water repellent pull-up leather upper, inserts in breathable mesh, tip AirToe Composite, antiperforation, anti-slip and PU / PU sole. Pull-up water resistant leather. WingTex air tunnel textile lining material.
Standard : EN20345 S3 SRC
Standard : EN20345 S3 SRC
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 38 |
|---|---|
| Color | negro |
| Material Principal | cuero |
| Impermeable | si |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,40 € Sin IVA
/ unidad
99,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
38