Referencias
U-Power:RL20174-40
Rubix:798769129000
EAN:8033546361771
Documentos
Detalles de producto : ZAPATO T-40 YODA ESD S3 CI SRC
Calzado de protección. Zapato seguridad de cuero nobuck natural, hidrófugo y forro Wintex. Color gris con detalles en verde. Puntera Airtoe Aluminium con membrana transpirable. Suela de poliuretano antideslizante, anti abrasión, antiestática y resistente al aceite. Suela intermedia de espuma PU expandido e Infinergy®. Pantilla Polysoft Memory, anatómica, transpirable y antibacteriana. Normativa: EN ISO 20345.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 40 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | gris |
| Material Principal | nubuck |
| ESD | si |
| Impermeable | si |
| Categoría de seguridad | s3 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,56 € Sin IVA
/ unidad
150,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
40