ZPT13CN-A6

With Lock Ring - ZPT (U,C)

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZPT13CN-A6
Rubix:799239681000
fabricante:ZPT13CN-A6
brand logo

Resumen técnico

Materialnbr
Diámetro13 mm
Formaplano
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZPT13CN-A6


For the adsorption of general workpieces

Cualidades

Pad Sizes: Ø 2 - Ø 50 mm Shapes: Flat Type, Flat Type with Ribs Materials: Fluoro Rubber, Conductive NBR, Conductive Silicone Rubber, NBR, Silicone Rubber, Urethane Rubber Options: Male and Female Thread Vertical Vacuum Inlet.

Información técnica


Atributos
Materialnbr
Diámetro13 mm
Formaplano
Tipovacuum pad
Temperatura mín.0 °C
Temperatura máx.120 °C
10,26 € Sin IVA
/ unidad
12,41 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días