Referencias
WD-40:44100
Rubix:798560079000
EAN:5032227441002

Detalles de producto : PULVERIZADOR [ENVASE VACIO] - 44100/E - MULTIUSOS
WD-40 Multispray afloja tornillos y mecanismos agarrotados y lubrica cerraduras y cilindros que se mueven con dificultad. Previene los molestos chirridos y crujidos de las bisagras y funciona como spray de contacto y limpiador en distintos componentes eléctricos y electrónicos.
Cualidades
• Afloja tornillos y tuercas oxidados
• Penetra bajo la humedad, la resina, el alquitrán y la suciedad
• Limpia y lubrica todo tipo de herramientas
• Afloja uniones agarrotadas y de difícil movimiento
• Deja una fina capa protectora y protege contra la corrosión
• Penetra bajo la humedad, la resina, el alquitrán y la suciedad
• Limpia y lubrica todo tipo de herramientas
• Afloja uniones agarrotadas y de difícil movimiento
• Deja una fina capa protectora y protege contra la corrosión
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 176x176x265 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 400 g |
| Capacidad | 500 ml |
| Material | plástico |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,34 € Sin IVA
/ unidad
8,88 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días
