VZWD-L-M22C-M-N14-10-V-1P4-90

VZWD Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:VZWD-L-M22C-M-N14-10-V-1P4-90
Rubix:799264359000
fabricante:1491879
EAN:4052568106614
VZWD-L-M22C-M-N14-10-V-1P4-90 Solenoid valve
Resumen técnico
Tipoelectrodistribuidor vzwd-l-m22c-m-n14-10-v
Número de puertos2
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : VZWD-L-M22C-M-N14-10-V-1P4-90


Electroválvula VZWD-L-M22C-M-G14-30-V-1P4-15 Estructura de diseño=Válvula de asiento de accionamiento directo, Tipo de accionamiento=eléctrico, Principio de estanquidad=suave, Posición de montaje=Cualquier, Tipo de montaje=Instalación en línea
electroválvula VZWD-L-M22C-M-N14-10-V-1P4-90 de pilotaje directo, conexión NPT1/4. Concepción=Distribuidor de clapeta con mando directo, Modo de accionamiento=eléctrico, Principio de estanqueidad=blando (junta), Posición de montaje=indiferente, Modo de fijación=Instalación de tuberías

Cualidades

  • Extensive pressure range
  • Directly actuated poppet valve
  • No differential pressure required
  • Can also be used in vacuum technology

Aplicaciones

presencia de SVHC >0,1% - Sustancia : Plomo
CAS : 7439-92-1

Información técnica


Atributos
Peso neto455,7 g
Tipoelectrodistribuidor vzwd-l-m22c-m-n14-10-v
Número de puertos2
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,25 Sin IVA
/ unidad
91,05 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días