Referencias
SMC:SY5140-4DZ-Q
Rubix:752101857043
fabricante:SY5140-4DZ-Q
EAN:3618036178579

Documentos
Detalles de producto : SY5140-4DZ-Q
La serie SY ofrece un caudal alto con bajo consumo de energía en un diseño compacto. La serie SY está disponible en estilos con puerto de cuerpo o montado en base y se puede utilizar individualmente o montado en colector.
SY5000, Electroválvula de 5 vías, Todos los tipos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 80 g |
|---|---|
| Tipo | válvula solenoide |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 687 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,18 € Sin IVA
/ unidad
80,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días