SYA5120-01F-F2

Válvula neumática de 5 puertos SYA3000/5000/7000

Ver información técnica
Referencias
SMC:SYA5120-01F-F2
Rubix:798271612000
fabricante:SYA5120-01F-F2
brand logo
Resumen técnico
Tipodistribuidores 5/2 y 5/3
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SYA5120-01F-F2


Las válvulas accionadas por aire de 5 puertos SYA están disponibles en estilos con puerto de cuerpo o montadas en base.  La SYA utiliza los mismos colectores que la serie SY (tipo no enchufable) para los tipos 20, 41, 42 y 45. Los racores de conexión de un solo toque están disponibles en los tipos con puerto de cuerpo.  Los tipos de rosca disponibles son Rc, G, NPT o NPTF.

Información técnica


Atributos
Peso neto69 g
Tipodistribuidores 5/2 y 5/3
Número de puertos5
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,79 Sin IVA
/ unidad
66,30 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días