VSVA-B-P53C-A2-P1

Válvula basada en estándares con enchufe central VSVA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VSVA-B-P53C-A2-P1
Rubix:798204566000
fabricante:546748
EAN:4052568185107
VSVA-B-P53C-A2-P1 Basic valve

Resumen técnico

Tipodistribuidor estándar vsva
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VSVA-B-P53C-A2-P1


Válvulas basadas en normas ISO 15407-1 con enchufe central

Cualidades

  • Conforme a la norma ISO 5599-1
  • Conexión eléctrica con enchufe central
  • Carcasa metálica robusta
  • Posibilidad de montaje de colectores con tamaños mixtos

Información técnica


Atributos
Peso neto119,31 g
Tipodistribuidor estándar vsva
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico450 l/min
92,42 Sin IVA
/ unidad
111,83 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días