VQZ332-5GB1-02F-Q

VQZ**2, serie 200/300, electroválvula 3 puertos, orificio del cuerpo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VQZ332-5GB1-02F-Q
Rubix:799239028000
fabricante:VQZ332-5GB1-02F-Q
brand logo

Resumen técnico

Tipovqz**2, 200/300 series, válvula solenoide de 3 vías, con puertos en el cuerpo
Número de puertos3

Documentos

Detalles de producto : VQZ332-5GB1-02F-Q


Las electroválvulas de montaje sobre base de la serie VQZ combinan comodidad, durabilidad y rendimiento en un estilo de montaje más tradicional. Las electroválvulas con orificio de cuerpo de la serie VQZ combinan flexibilidad con alto rendimiento y larga vida útil en un estilo de cuerpo en línea.

Cualidades

Fluido : aire, gas inerte Presión de funcionamiento : 0,1 - 0,7MPa (estilo alta presión : 1,0MPa) mm² : VQZ200 7,2 - 10,9 ; VQZ300 13,6 - 16,3 Tensión nominal de la bobina : 12, 24VCC;100, 110, 200, 220VCA Tiempo de respuesta: VQZ200 junta metálica 14ms o menos ; junta de caucho 15ms o menos VQZ300 junta metálica 17ms o menos ; junta de caucho 25ms o menos

Información técnica


Atributos
Tipovqz**2, 200/300 series, válvula solenoide de 3 vías, con puertos en el cuerpo
Número de puertos3
84,99 Sin IVA
/ unidad
102,84 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días