VP744K-5DZD1-04FA

VP700, válvula pilotada de 3 orificios

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:VP744K-5DZD1-04FA
Rubix:799239355000
fabricante:VP744K-5DZD1-04FA
brand logo
Resumen técnico
Tipovp700, 3 port pilot operated poppet
Número de puertos3
Documentos

Detalles de producto : VP744K-5DZD1-04FA


Alta capacidad de caudal : Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Bajo consumo de energía : 1.8W(DC). Posibilidad de utilizar la electroválvula como válvula de selección o válvula de división. Posibilidad de pasar del estilo normalmente cerrado al estilo normalmente abierto. Vacío aplicable : Hasta -101,2kPa.

Cualidades

Válvula pilotada de 3 orificios (VP700). Tamaño del orificio : 3/8, 1/2. Orificio del cuerpo, montado sobre base. Normalmente cerrado o normalmente abierto (modifiable).

Información técnica


Atributos
Tipovp700, 3 port pilot operated poppet
Número de puertos3
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
176,25 Sin IVA
/ unidad
213,26 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días