Referencias
Panter:SILEX LINK S2 267-BLK/36
Rubix:798867105000
fabricante:456031700/36
EAN:8422044170303

Documentos
Detalles de producto : BOTA T-36 SILEX LINK S2 NEGRO 267
Bota de seguridad ergonómica, flexible y ligera, de diseño actual y cierre mediante cordones. Calzado ergonómico desarrollado a partir del 1º Estudio Funcional del Calzado en Confort y Ergonomía. Piel flor natural 1ª calidad transpirable con tratamiento hidrófugo + textil con rejilla de alta tenacidad y resistencia al deshilache. Puntera plástica anti-impactos (200J). Certificado OEKO-TEX. Los tejidos utilizados para confeccionar este calzado están exentos de sustancias que puedan ser nocivas para las personas o el medio ambiente. Suela con diseño especial antideslizante y con sistema de absorción de energía en el talón. Tecnología “OPTIMAL SOLE”. Mayor ligereza, estabilidad y aprovechamiento de la amortiguación en la pisada de entrada para impulsar el siguiente paso.
Cualidades
Tecnología Ergonomic. Tecnología Optimal Sole.
Información técnica
Atributos
| Color | negro |
|---|---|
| EU Talla del zapato | 36 |
| Material Principal | cuero |
| Impermeable | no |
| Sin metal | si |
| Tipo de suelas | pu+pu |
| Protección metatarsiana | no |
| Categoría de seguridad | s2 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Material | piel natural 1ª flor hidrófuga |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,60 € Sin IVA
/ unidad
41,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
36
