VNA601A-F40A

VNA (accionada por aire), válvula de proceso para aire

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VNA601A-F40A
Rubix:799254121000
fabricante:00226832
brand logo

Resumen técnico

Tipoválvula de proceso
Presión de servicio10 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VNA601A-F40A


La válvula de proceso modelo VNA es para aire comprimido y control de circuitos aire-hidráulicos.

Cualidades

Fluido: aire; CO 2 ; gas nitrógeno; freón 11, 113, 114; aceite de turbina, fluido hidráulico, argón, helioPresión de prueba: 1.5 MPaRango de presión de servicio: 0 a 1 MPaÁrea efectiva: 13 a 770 mm 2Tensión nominal de la bobina: CA (50/60 Hz) 100 V, 200 V, otros (opción); CC 24 V, otros (opción)Temperatura ambiente: de -5 a 60 °C (sin congelación)

Información técnica


Atributos
Tipoválvula de proceso
Presión de servicio10 bar
Temperatura máx.99 °C
Diámetro nominal (métrico)40 mm
Tamaño de la roscag1 1/2
Roscadog
Material del cuerpoaluminio
226,43 € Sin IVA
/ unidad
273,98 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días