Referencias
SMC:VXD250LGAXB
Rubix:799251146000

Resumen técnico
| Tipo | válvula solenoide de 2 vías con pilotaje |
|---|---|
| Presión de servicio | 15 bar |
Documentos
Detalles de producto : VXD250LGAXB
Nuestra válvula solenoide de 2 vías con pilotaje, serie VXD, actualizada, es un 7 % más pequeña que los antiguos modelos convencionales, al tiempo que sigue ofreciendo grandes ventajas a los clientes. La renovada serie VXD respalda nuestro compromiso de desarrollar nuevas innovaciones para impulsar el ahorro de energía de los clientes; no solo es más compacta, sino que consume menos energía. Ideal para aplicaciones de aire, agua, aceite, agua caliente y aceite a alta temperatura, desde centros de lavado de coches hasta líneas de aceite en industrias de procesos, la serie VXD está disponible en una amplia gama de materiales de cuerpo —aluminio, resina, latón y acero inoxidable— y ofrece opciones resistentes al ozono de baja concentración y sin aceite. También se pueden obtener ahorros de mano de obra, ya que la versión para aire con cuerpo de resina ofrece una opción de racor de inserción integrada. Otras características incluyen un amortiguador de goma que reduce los niveles de ruido de funcionamiento de la válvula y, gracias a una construcción especial, se ha prolongado su vida útil. También tiene una respuesta de desconexión mejorada cuando se opera con fluidos de alta viscosidad, como el aceite.
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula solenoide de 2 vías con pilotaje |
|---|---|
| Presión de servicio | 15 bar |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Diámetro nominal (métrico) | 20 mm |
| Tamaño de la rosca | 3/4 |
| Roscado | rc |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,79 € Sin IVA
/ unidad
111,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días