VM230-F02-35RA

VM200, válvula mecánica 2/3 vías serie 200

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VM230-F02-35RA
Rubix:799245877000
fabricante:VM230-F02-35RA
brand logo

Resumen técnico

Tipodistribuidor 3/2 con mando mecánico serie vm200-a
Número de puertos3

Documentos

Detalles de producto : VM230-F02-35RA


Hemos actualizado nuestra válvula mecánica de larga duración con orificio 2/3, la serie VM100/200, que ha sido rediseñada buscando la simplicidad. Con un aspecto más brillante, la VM100/200 puede resistir condiciones de explotación exigentes, lo que demuestra nuestro compromiso continuo con la mejora de nuestros productos. El diseño ligero y compacto de la serie permite ahorrar costes y espacio. Ofrece cuatro variantes de montaje, dos opciones de tubería y varios tipos de actuadores que pueden intercambiarse y/o reemplazarse fácilmente. El control visual se ha simplificado gracias a pulsadores de colores y selectores giratorios; además, un pequeño indicador visual en el modelo VM100 con orificio inferior facilita las comprobaciones de mantenimiento. Adecuada para una amplia gama de aplicaciones, incluido el vacío, la VM100/200 es ideal para paneles de control neumático y para confirmar la posición de una pieza mediante una señal neumática.

Cualidades

Fluido: Aire/gas inerte. Gran capacidad de flujo. Posibilidad de elegir el método de montaje con orificio lateral. Variedad de tipos de actuadores.

Información técnica


Atributos
Tipodistribuidor 3/2 con mando mecánico serie vm200-a
Número de puertos3
99,88 Sin IVA
/ unidad
120,85 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días