Referencias
SMC:C96SB50-100
Rubix:798369594000
fabricante:C96SB50-100

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Tipo | without integrated magnetic detection |
Documentos
Detalles de producto : C96SB50-100
C96S(D), Cilindro ISO, Doble efecto con vástago simple/doble
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 279x66x66 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1910 g |
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Tipo | without integrated magnetic detection |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,29 € Sin IVA
/ unidad
160,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días