Referencias
Festo:VAS-55-1/4-PUR-B
Rubix:798677364000
fabricante:1396095
EAN:4052568062088

Documentos
Detalles de producto : VAS-55-1/4-PUR-B
Ventosa completa VAS-55-1/4-PUR-B El anillo de sellado no está incluido en el volumen de entrega. Compensador de altura de ventosa=3,5 mm, tamaño nominal=4 mm, diámetro de ventosa=55 mm, volumen de ventosa=8,01 cm3, diámetro de succión efectivo=44,7 mm
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 55x55x32 mm |
|---|---|
| Peso neto | 30,76 g |
| Material | pur |
| Diámetro | 55 mm |
| Forma | redondo |
| Tipo | vas |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,59 € Sin IVA
/ unidad
14,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días