Referencias
Festo:ESV-50-EF
Rubix:798198175000
fabricante:191038
EAN:4052568079031

Documentos
Detalles de producto : ESV-50-EF
Ventosa de vacío ESV-50-EF Pieza de desgaste, fácilmente reemplazable Radio mínimo de la pieza=100 mm, Diámetro de la ventosa=50 mm, Volumen de la ventosa=8,168 cm3, Posición de la conexión=en la parte superior, Posición de montaje=Cualquiera
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 23,6 g |
|---|---|
| Material | fluoroelastómero |
| Diámetro | 50 mm |
| Forma | redondo |
| Tipo | esv |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,23 € Sin IVA
/ unidad
60,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días