S.B.25XP3060.G18MMMSF.01

Ventosas de fuelle B-XP Poliuretano

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Piab:0205097
Rubix:798938048000
fabricante:0205097
brand logo

Resumen técnico

Materialpoliuretano 30/60 (pu)
Diámetro25 mm
Formaredondo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : S.B.25XP3060.G18MMMSF.01


Adecuadas para superficies irregulares y porosas como el cartón, etc. Las ventosas DURAFLEX® están fabricadas con un material especialmente desarrollado para ofrecer una combinación de elasticidad del caucho y resistencia al desgaste del poliuretano. El material de las ventosas DURAFLEX® no deja marcas.

Cualidades

Adecuadas para un ajuste de nivel limitado con buena estabilidad. Excelente rendimiento de agarre en objetos rugosos y porosos o con fugas superficiales, como cartón, piezas de plástico texturizadas y materiales compuestos (superficie sin tratar, en bruto). En la ventosa de dos colores, el fuelle y el labio de sellado tienen diferentes durezas, lo cual hace que la ventosa sea fuerte y estable en cuanto a aceleración y velocidad, y al mismo tiempo, suave y flexible. Las ventosas DURAFLEX® están hechas de un material especialmente desarrollado que combina la elasticidad del caucho y la resistencia al desgaste del poliuretano. El material DURAFLEX® no deja marcas.

Aplicaciones

Plastic part removal;Montaje de componentes de acabado interior y exterior;Cajas y contenedores;Alimentación de hojas separadoras;Formado y apertura/cierre de cajas;Alimentación rotativa de cartones;Formado, carga y descarga de bandejas;Pick and place robotizado y embalaje;Alimentación y clasificación de tapas/cartones;Retirada de piezas plásticas

Información técnica


Atributos
Materialpoliuretano 30/60 (pu)
Diámetro25 mm
Formaredondo
Tipog1/8 macho , m5 hembra con filtro de malla
30,67 € Sin IVA
/ unidad
37,11 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días