Referencias
Festo:ESV-100-SS
Rubix:798198150000
fabricante:191009
EAN:4052568079000

Documentos
Detalles de producto : ESV-100-SS
Ventosa de vacío ESV-100-SS Pieza de desgaste, fácilmente reemplazable Radio mínimo de la pieza de trabajo=460 mm, Diámetro de la ventosa=100 mm, Volumen de la ventosa=29,779 cm3, Posición de la conexión=en la parte superior, Posición de montaje=Cualquiera
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 99,73 g |
|---|---|
| Material | silicona |
| Diámetro | 100 mm |
| Forma | redondo |
| Tipo | esv |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,30 € Sin IVA
/ unidad
49,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días