Referencias
SMC:XT661-4A-L
Rubix:798154897000
EAN:3618036496116

Resumen técnico
| Material | aleación de aluminio a2017 (cuerpo anodizado duro) |
|---|---|
| Diámetro | 40 mm |
| Forma | redondo |
Documentos
Detalles de producto : XT661-4A-L
Nos complace revelar nuestro lado más delicado en SMC con el lanzamiento del XT661. Esta pinza sin marcas accionada por vacío puede transferir una variedad de piezas con contacto mínimo. Con dos principios de funcionamiento distintos, Cyclone y Bernoulli, el XT661 está disponible en una gama de tamaños desde Ø20 hasta □150. El Cyclone, compacto y ligero, es económico de operar y ofrece una alta fuerza de elevación, a pesar de su bajo consumo de aire. El Bernoulli ofrece una vibración mínima durante el proceso de sujeción y un multi-puerto estandarizado permite una detección sencilla de las piezas. Libre de grasa, el XT661 es fácil de montar, instalar y mantener y es adecuado para una variedad de aplicaciones que requieren manipulación delicada.
XT661, Ventosa Ciclónica
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 74 g |
|---|---|
| Material | aleación de aluminio a2017 (cuerpo anodizado duro) |
| Diámetro | 40 mm |
| Forma | redondo |
| Tipo | xt661-4a-l |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
288,12 € Sin IVA
/ unidad
348,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días