ESV-40-BU

Ventosas de vacío ESV

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:ESV-40-BU
Rubix:798201602000
fabricante:191061
EAN:4052568043551
ESV-40-BU Vacuum suction cup
Resumen técnico
Materialpoliuretano
Diámetro40 mm
Formaredondo
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : ESV-40-BU


Ventosa de vacío ESV-40-BU, pieza de desgaste, fácilmente reemplazable Compensador de altura de la ventosa=9,5 mm, Radio mínimo de la pieza de trabajo=90 mm, Diámetro de la ventosa=40 mm, Volumen de la ventosa=11,699 cm3, Posición de conexión=en la parte superior

Información técnica


Atributos
Peso neto13,7 g
Materialpoliuretano
Diámetro40 mm
Formaredondo
Tipoesv
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,26 Sin IVA
/ unidad
23,30 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días